蓄光テープ 白のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
109件の「蓄光テープ 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗闇で光るテープ」、「蓄光テープ 青」、「滑り止めテープ 蓄光」などの商品も取り扱っております。
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウランキング1位
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社ランキング2位
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
1巻
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蓄光テープ モノタロウランキング3位
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
1巻
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアルランキング4位
日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
1,990税込2,189
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイランキング5位
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
619税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1袋(15個)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
1,898税込2,088
当日出荷

初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。 青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
1巻
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
1巻ほか
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
6,998税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
3,298税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
用途病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に仕様裏面粘着つやグロス
1巻
2,598税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1巻
6,398税込7,038
当日出荷

ユニット蓄光テープ
屋内の通路・階段等に貼り付けられる避難誘導蓄光テープです。 階段の手すりや通路側面に貼り付けておけば、停電時に避難誘導する事が出来ます。
材質蓄光フィルム仕様粘着性あり、セパレーター付
1巻
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
1巻
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
1巻ほか
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
1ケース(100巻)ほか
27,980税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
1巻ほか
4,498税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)